SPARTEX RVS A4 PEN CILINDRISCH TOL-M6 D7/I2338 6X6MM
Cilindrische pennen vorm A, tolerantie m6
Zie technische informatieReferenties
Spartex:GOCYL6X6A.A4
Rubix:A0818193
Fabrikant:000746 6
EAN:4043377006776

Productdetails : SPARTEX RVS A4 PEN CILINDRISCH TOL-M6 D7/I2338 6X6MM
SPARTEX RVS A4 PEN CILINDRISCH TOL-M6 D7/I2338 6X6MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter | 6 mm |
| Lengte | 6 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 7 / ISO 2338 |
| Type | cilindrische pinnen vorm a |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,28 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 22,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter
6 mm
Lengte
6 mm
