Referenties
Spartex:GOCOCAN6X50A1
Rubix:A0824744
Fabrikant:147126 50
EAN:4043377371768


Technische samenvatting
| Diameter | 6 mm |
|---|---|
| Lengte | 50 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
Productdetails : SPARTEX RVS A1 KERFPEN CONISCH D1471 6X50MM
SPARTEX RVS A1 KERFPEN CONISCH D1471 6X50MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter | 6 mm |
| Lengte | 50 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Norm | DIN 1471 |
| Type | conische pennen met spie |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 125,80 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 152,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter
Lengte
50 mm