SPARTEX RVS A1 PEN CILINDRISCH TOL-M6 D7/I2338 1,5X6MM

Cilindrische pennen vorm A, tolerantie m6

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:GOCYL1,5X6A.A1
Rubix:08251627
Fabrikant:0007215 6
EAN:4043377003300
SPARTEX RVS A1 PEN CILINDRISCH TOL-M6 D7/I2338 1,5X6MM
brand logo

Technische samenvatting

Diameter1,5 mm
Lengte6 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A1 PEN CILINDRISCH TOL-M6 D7/I2338 1,5X6MM


SPARTEX RVS A1 PEN CILINDRISCH TOL-M6 D7/I2338 1,5X6MM
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid500
Diameter1,5 mm
Lengte6 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 7 / ISO 2338
Typecilindrische pinnen vorm a
€ 18,50 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 22,39 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Diameter

1,5 mm

Lengte

6 mm

Materiaal/afwerking

Type