SPARTEX RVS A4 PEN CILINDRISCH TOL-M6 D7/I2338 6X70MM
Cilindrische pennen vorm A, tolerantie m6
Zie technische informatieReferenties
Spartex:GOCYL6X70A.A4
Rubix:A0818192
Fabrikant:000746 70
EAN:4043377006790

Productdetails : SPARTEX RVS A4 PEN CILINDRISCH TOL-M6 D7/I2338 6X70MM
SPARTEX RVS A4 PEN CILINDRISCH TOL-M6 D7/I2338 6X70MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter | 6 mm |
| Lengte | 70 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 7 / ISO 2338 |
| Type | cilindrische pinnen vorm a |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 67,89 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 82,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter
6 mm
Lengte
70 mm
