ST PEN CILINDRISCH GEHARD TOL-h6 D6325 4X16MM
Cilindrische pen gehard tolerantieveld h6 DIN ~6325 Staal 60 +/- 2HRc Blank
Zie technische informatieReferenties
Fabory:39078.040.016
Rubix:08915084
EAN:8715492797926

Productdetails : ST PEN CILINDRISCH GEHARD TOL-h6 D6325 4X16MM
Cilindrische pen gehard tolerantieveld h6 DIN ~6325 Staal 60 +/- 2HRc Blank
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1,58 g |
| Diameter | 4 mm |
| Lengte | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 6325 |
| Type | st pen cilindrisch gehard tol-h6 d6325 4x16mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,14 excl. BTW
/ stuk
€ 0,17 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Diameter
4 mm
Lengte
16 mm
Type
st pen cilindrisch gehard tol-h6 d6325 4x16mm