AKN NU 217 E/M6/C3/SQ771 CILINDERLAGER STROOMGEISOLEERD
Cilindrische rollagers
Zie technische informatieReferenties
akn:NU 217 E/M6/C3/SQ771
Rubix:03434285

Productdetails : AKN NU 217 E/M6/C3/SQ771 CILINDERLAGER STROOMGEISOLEERD
Cilindrische rollagers messingkooi stroomgeïsoleerd 1000V
Cilindrische rollagers enkelrijig stroomgeïsoleerd 1000V
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 85 mm |
| Buitendiameter | 150 mm |
| Breedte | 28 mm |
| Type lagerspeling | c3 |
| Afdichting | open |
| Koker | messing |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.194,55 excl. BTW
/ stuk
€ 1.445,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
