SKF NN 3014 TN/SP CILINDERLAGER TWEERIJIG

Super-precisie cilinderlagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:NN 3014 TN/SP
Rubix:03474971
Fabrikant:191226
EAN:7316572120903
SKF NN 3014 TN/SP CILINDERLAGER TWEERIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter70 mm
Buitendiameter110 mm
Breedte30 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF NN 3014 TN/SP CILINDERLAGER TWEERIJIG


Cilinderlagers zijn ontworpen voor toepassingen met zware radiale belastingen en hoge toerentallen. Ze zijn verkrijgbaar in een breed assortiment uitvoeringen en varianten en bieden een hoge stijfheid, lage wrijving en een lange levensduur. Afhankelijk van de aanwezigheid van schouders op de binnen- en buitenring kunnen ze beperkte axiale belastingen opnemen of juist de verplaatsing van de as mogelijk maken.
De tweerijige cilinderlagers uit de SKF NN TN/SP serie zijn ontworpen voor draaiende systemen waar hoge precisie en mechanische belastbaarheid essentieel zijn. De constructie ondersteunt een stabiele werking en vereenvoudigt tegelijkertijd montage- en onderhoudswerkzaamheden.

Codering:
• NN: tweerijig cilinderlager, met drie schouders op de binnenring en geen schouders op de buitenring, waardoor axiale verplaatsing mogelijk blijft en een hoge radiale stijfheid wordt gegarandeerd
• TN: polyamide 66-kooi, licht van gewicht, ontworpen voor een stille werking en gunstige trillingsdempende eigenschappen
• SP: speciale nauwkeurigheidsklasse voor spindeltoepassingen, met een geringe rondloopafwijking en een hoge rotatieprecisie

Kenmerken:
De SKF NN 30 serie in TN/SP-uitvoering is opgebouwd volgens een tweerijige constructie met cilindrische rollen, waardoor een hoog radiaal draagvermogen wordt gegarandeerd. Drie geïntegreerde schouders op de binnenring zorgen voor een nauwkeurige geleiding van de rollen, terwijl de afwezigheid van schouders op de buitenring axiale verplaatsing in beide richtingen mogelijk maakt. Deze configuratie is bijzonder geschikt voor constructies die worden blootgesteld aan thermische uitzettingen of variaties in de axiale positionering.
De demonteerbare constructie vereenvoudigt montage- en demontagewerkzaamheden aanzienlijk. Daarnaast helpt de polyamide kooi de roterende massa te beperken en trillingen tijdens bedrijf te verminderen. De speciale nauwkeurigheidsklasse ondersteunt bovendien een stabiele rotatie met een beperkt geluidsniveau en gecontroleerde warmteontwikkeling.

Onderhoud:
Een aangepaste smering is essentieel voor een betrouwbare werking van dit type SKF-cilinderlager en helpt slijtage en warmteontwikkeling te beperken. Afhankelijk van de bedrijfsomstandigheden en het toerental wordt regelmatige vetsmering of oliesmering aanbevolen. De zuiverheid van het smeermiddel moet zorgvuldig worden bewaakt om verontreiniging te voorkomen die de loopbanen of rollende elementen kan beschadigen.
Periodieke monitoring van trillingen en geluidsniveau maakt het mogelijk afwijkingen in de werking vroegtijdig te detecteren. Ook de toestand van de polyamide kooi moet regelmatig worden gecontroleerd, met name bij verhoogde bedrijfstemperaturen. Daarnaast verdient de uitlijning van de componenten bijzondere aandacht, aangezien dit type lager gevoelig kan zijn voor uitlijnfouten.

Belangrijkste voordelen:
• Vereenvoudigt montage en demontage dankzij de demonteerbare constructie van de binnenring
• Compenseert axiale verplaatsingen zonder extra spanningen in de mechanische constructie
• Zorgt voor een hoge rotatiestabiliteit en ondersteunt de precisie van productie-installaties
• Beperkt warmteontwikkeling tijdens bedrijf en draagt bij aan een langere levensduur van componenten
• Vermindert trillingen en geluidsniveau dankzij de polyamide kooi, wat het akoestisch comfort van machines verbetert

Toepassingen:
Deze SKF lagers worden toegepast in omgevingen waar rotatieprecisie en radiale stijfheid bepalend zijn. Ze worden onder meer gebruikt in spindels van machinegereedschappen, zoals bewerkingscentra, slijpmachines en draaibanken.
Daarnaast worden ze toegepast in installaties die een gelijkmatige en gecontroleerde rotatie vereisen, zoals bepaalde elektromotoren of industriële transmissiesystemen. Dankzij het vermogen om hoge radiale belastingen op te nemen en tegelijkertijd axiale verplaatsingen toe te laten, zijn deze lagers bijzonder geschikt voor constructies die worden blootgesteld aan thermische variaties of veranderende mechanische belastingen.

Sterke punten

- Very high radial load carrying capacity
- High rigidity and high running accuracy
- Minimize noise, vibration and heat generation
- Accommodate axial displacement in both directions

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)30x110x110 mm
Logistiek gewicht1050 g
Binnendiameter70 mm
Buitendiameter110 mm
Breedte30 mm
Type lagerspelingc1
Afdichtingopen
Kokerpolyamide
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode84825000
€ 598,23 excl. BTW
/ stuk
€ 723,86 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen