COROMANT ADAPTER CIL SCHACHT -EH AEH10-A09.2-SS-080

Cilindrische schacht naar Coromant EH

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:AEH10-A09.2-SS-080
Rubix:A0432036
Fabrikant:6731079
COROMANT ADAPTER CIL SCHACHT -EH AEH10-A09.2-SS-080

Technische samenvatting

Type opzetstukadapter voor cilindrische schacht naar coromant® eh
Lengte zonder uitrustingsstuk80 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT ADAPTER CIL SCHACHT -EH AEH10-A09.2-SS-080


Adapter voor cilindrische schacht naar Coromant® EH

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Type opzetstukadapter voor cilindrische schacht naar coromant® eh
Lengte zonder uitrustingsstuk80 mm
Gebruikvoor het koppelen van een cilindrische schacht (machinezijde) aan een coromant® eh interface (werktuigzijde).
Diameter schroefdraad9,2 mm
Diameter schroefdraad hendel9,2 mm
€ 221,40 excl. BTW
/ stuk
€ 267,89 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen