Referenties
Sandvik Coromant:HA06-X22-040-060A
Rubix:A0910084
Fabrikant:8549164
EAN:7323227986531


Technische samenvatting
| Type opzetstuk | hsk-koppelingadapter (koppelring) met aandrijfschroeven (x22) |
|---|---|
| Lengte zonder uitrustingsstuk | 60 mm |
Productdetails : COROMANT ADAPTER HSK KOPPELING HA06-X22-040-060A
HSK-naar-boorkopadapter met aandrijfschroef
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type opzetstuk | hsk-koppelingadapter (koppelring) met aandrijfschroeven (x22) |
| Lengte zonder uitrustingsstuk | 60 mm |
| Gebruik | voor het monteren van een coromant schijffrees-doornbevestiging (4 bouten) met aandrijfschroeven (x22) op hsk-a/c maat 63 |
| Diameter schroefdraad | 22 mm |
| Interne koeling | ja |
| Diameter schroefdraad hendel | 63 mm |
| Freesboordiameter | 48,01 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 483,55 excl. BTW
/ stuk
€ 585,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen