Referenties
Spartex:CIRI46
Rubix:08912903
Fabrikant:000472.00000.0460.000
EAN:4043952087008


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 49,5 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 46 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
Productdetails : SPARTEX ST CIRCLIP TYPE J D472 46X1,75MM
Borgringen voor gaten D.46 verenstaal DIN 472
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 605 g |
| Binnendiameter | 49,5 mm |
| Buitendiameter | 46 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Dikte | 1,75 mm |
| Norm | DIN 472 |
| Aangepaste tariefcode | 73182100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,26 excl. BTW
/ stuk
€ 0,32 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Binnendiameter
49,5 mm
Buitendiameter
46 mm