Referenties
Vervangen ref.:CIRINT215BR
Spartex:CIRI215
Rubix:08912967
Fabrikant:000472.00000.2150.000
EAN:4043952087701


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 215 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 227 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
Productdetails : SPARTEX ST CIRCLIP TYPE J D472 215X5MM
Borgringen voor gaten D.215 verenstaal DIN 472
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 292,5 g |
| Binnendiameter | 215 mm |
| Buitendiameter | 227 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Dikte | 5 mm |
| Norm | DIN 472 |
| Aangepaste tariefcode | 73182100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,22 excl. BTW
/ stuk
€ 13,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Binnendiameter
215 mm
Buitendiameter
227 mm