Referenties
Spartex:CIRI230
Rubix:08912969
Fabrikant:000472.00000.2300.000
EAN:4043952087732


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 230 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 242 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
Productdetails : SPARTEX ST CIRCLIP TYPE J D472 230X5MM
Borgringen voor gaten D.230 verenstaal DIN 472
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 330 g |
| Binnendiameter | 230 mm |
| Buitendiameter | 242 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Dikte | 5 mm |
| Norm | DIN 472 |
| Aangepaste tariefcode | 73182100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,05 excl. BTW
/ stuk
€ 19,41 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Binnendiameter
230 mm
Buitendiameter
242 mm