Referenties
Spartex:CIRI29/200
Rubix:08912886
Fabrikant:000472.00000.9290.000
EAN:4043952088128


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 29 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 31,1 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
Productdetails : SPARTEX ST CIRCLIP TYPE J D472 29X1,2MM
Borgringen voor gaten D.29 verenstaal DIN 472 Slothuis = 200p
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 386 g |
| Binnendiameter | 29 mm |
| Buitendiameter | 31,1 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Dikte | 1,2 mm |
| Norm | DIN 472 |
| Aangepaste tariefcode | 73182100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,15 excl. BTW
/ stuk
€ 0,18 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Binnendiameter
29 mm
Buitendiameter
31,1 mm