Referenties
Spartex:RON1L25
Rubix:08914074
Fabrikant:000093.00000.0250.000
EAN:4043952026250


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 25 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 50 mm |
| Materiaal/afwerking | Gewoon Ataal |
Productdetails : SPARTEX ST BORGPLAAT/LIP D93 M24
Borgringen met 1 veer D.25 ruw staal DIN 93
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1420 g |
| Binnendiameter | 25 mm |
| Buitendiameter | 50 mm |
| Materiaal/afwerking | Gewoon Ataal |
| Dikte | 1 mm |
| Norm | DIN 93 |
| Aangepaste tariefcode | 73182100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 42,48 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 51,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
50 mm