SEEGER ASBORGRING A 32 DIN471 SS

Seeger-ringen A voor assen DIN 471

Zie technische informatie

Referenties

Seeger Orbis:A32K500-BLS
Rubix:08930282
SEEGER ASBORGRING A 32 DIN471 SS

Technische samenvatting

Binnendiameter29,6 mm
Buitendiameter32 mm
Materiaal/afwerkingRoestvrij Staal
Zie alle specificaties

Productdetails : SEEGER ASBORGRING A 32 DIN471 SS


voor assen en boringen zijn de meest veelzijdige bevestigingselementen. Deze Seeger-ringen zijn de meest voordelige oplossing wat betreft dikte en radiale breedte. Ze brengen grote axiale krachten van het betreffende tegenstuk over op de groefwand. De asringen kunnen ook worden gebruikt voor relatief hogere assnelheden. Toepassing: machinebouw, automobieltechniek, tandwielsystemen, elektrotechniek, precisietechniek, apparatenbouw

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht3,54 g
Binnendiameter29,6 mm
Buitendiameter32 mm
Materiaal/afwerkingRoestvrij Staal
Dikte1,5 mm
NormDIN 471
Aangepaste tariefcode73182100
€ 37,22 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 45,03 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Binnendiameter

29,6 mm

Buitendiameter

32 mm

Materiaal/afwerking