Referenties
Nord-Lock:NL12 SP SS
Rubix:08230010
EAN:7330948122230
Technische samenvatting
| Binnendiameter | 13 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 25,4 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal |
Productdetails : NORD-LOCK BORGRING RVS NL12SP 13X25,4X3MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Binnendiameter | 13 mm |
| Buitendiameter | 25,4 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal |
| Dikte | 3 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73182100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 745,27 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 901,78 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden