Referenties
Metabo:623591000
Rubix:A0199870
Fabrikant:623591000
EAN:4007430220769

Productdetails : METABO CIRKEL- EN BREEDTEGELEIDER
Voor het zagen van cirkels van Ø 100 mm tot Ø 360 mm en voor zaagsneden parallel met een rand (max. afstand van de rand 210 mm).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | cirkel- en parallelgeleiding |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 39,35 excl. BTW
/ stuk
€ 47,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen