Referenties
Dremel:26150565JB
Rubix:A0750833
EAN:8710364082407

Productdetails : DREMEL MULTIFUNCTIONELE FREESSET (565) 26150565JB
De Dremel universele snijgeleider breidt de bruikbaarheid van uw Dremel multifunctionele gereedschap uit door de vrijheid toe te voegen om te snijden in een grote verscheidenheid aan materialen. Met de snijgeleider kunt u perfect gecontroleerd uit de vrije hand snijden in elke vorm. Met de sneldraaiende multifunctionele snijaccessoires (560) en (561) kunt u snijden in een grote verscheidenheid aan materialen, bijv. laminaat, kunststof, gipskarton, glasvezel, etc. Met de snijgeleider kunt u perfect gecontroleerd uit de vrije hand snijden in elke vorm. De snijgeleider is gemaakt van sterk, lichtgewicht kunststof en biedt een grote stabiliteit bij het snijden uit de vrije hand en elimineert het risico op beschadiging van het werkstuk of oppervlak. De snijgeleider kan eenvoudig worden ingesteld op de gewenste diepte van maximaal 19 mm.
Sterke punten
Zaag elke vorm in een grote verscheidenheid aan materialen met perfecte controle
-
Maak perfect gecontroleerde zaagsneden uit de vrije hand van elke vorm in een grote verscheidenheid aan materialen, waaronder laminaat, gipsplaat, hout, glasvezel.
-
Om precies te kunnen zagen heeft de geleider een diepte-instelling tot 19 mm.
-
Door de grote openingen in de geleider kun je de zaagsnede volgen en heb je altijd goed zicht op het werkstuk.
-
Ideaal voor het maken van naamplaatjes, het monteren van stopcontacten en verlichtingsarmaturen of het op maat zagen van laminaat.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | snijgeleider |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,07 excl. BTW
/ stuk
€ 19,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen