MAKITA METAAL CIRKELZAAG 136 MM 18V DCS550RMJ
Cirkelzaag metaal 18 V Li-Ion 4 AH dia. 136 mm
Zie technische informatieReferenties
Makita:DCS550RMJ
Rubix:19111914
EAN:0088381670913

Productdetails : MAKITA METAAL CIRKELZAAG 136 MM 18V DCS550RMJ
Cirkelzaag metaal 18 V Li-Ion 4 AH dia. 136 mm
-18 V, 4 AH, Li-Ion batterijen, opladen in slechts 36 minuten
-Lichte draadloze cirkelzaag, ideaal voor het snijden van buizen, profielen en plaatstaal
-Roestvrij staal, zware basis
-De dubbele LED-verlichting is gericht op de zaagsnede
-Tweestapstrekker voor het inschakelen van de verlichting zonder de zaag te starten
-18 V, 4 AH, Li-Ion batterijen, opladen in slechts 36 minuten
-Lichte draadloze cirkelzaag, ideaal voor het snijden van buizen, profielen en plaatstaal
-Roestvrij staal, zware basis
-De dubbele LED-verlichting is gericht op de zaagsnede
-Tweestapstrekker voor het inschakelen van de verlichting zonder de zaag te starten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 348x180x201 mm |
| Logistiek gewicht | 2600 g |
| Spanning | 18 V |
| Diameter | 136 mm |
| Zaagdiepte | 51 mm |
| Snelheid | 3600 rpm |
| Gewicht | 2,6 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
