METABO CIRKELZAAGBLAD CORDLESS CUT CLASSIC 165X20 18WZ 20/B
Cirkelzaagbladen "cordless cut wood", klassieke kwaliteit, voor cirkelzagen
Zie technische informatieReferenties
Metabo:628650000
Rubix:A0216100
Fabrikant:628650000
EAN:4061792173088

Productdetails : METABO CIRKELZAAGBLAD CORDLESS CUT CLASSIC 165X20 18WZ 20/B
Maximale looptijd voor accu-zaagmachines door extra dunne stambladdikte mm en zaagbreedte, Duidelijk meer zaagsnedes per acculading in vergelijking met standaard zaagbladen bij dezelfde hoge standtijd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 165 mm |
| Materiaal | hw/ct |
| Type | cirkelzaagblad |
| Verpakking | blister |
| Totale lengte | 165 mm |
| Aantal tanden | 18 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,88 excl. BTW
/ stuk
€ 24,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen