METABO DECOUPEERZAAGBLADEN PRO HCS 74MM 2,7 (PK=5ST)
Decoupeerzaagbladen "clean wood"
Zie technische informatieReferenties
Metabo:623969000
Rubix:19100926
Fabrikant:623969000
EAN:4007430143969

Productdetails : METABO DECOUPEERZAAGBLADEN PRO HCS 74MM 2,7 (PK=5ST)
snel, zuiver en exact haaks
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 74 mm |
| Materiaal | hcs |
| Type | decoupeerzaagblad |
| Verpakking | 5 stuks |
| Totale lengte | 74 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,35 excl. BTW
/ pak
€ 8,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen