MILWAUKEE RECIPROZAAG METAAL 300MM 18-TPI (PK=5ST) 48475189
Dunne Kerf latten
Zie technische informatieReferenties
Milwaukee:48475189
Rubix:A0715253
Fabrikant:48475189
EAN:0045242368310

Productdetails : MILWAUKEE RECIPROZAAG METAAL 300MM 18-TPI (PK=5ST) 48475189
- Beterde vertanding voor hogere snelheid en dubbele levensduur.
- Bi-Metaalvertanding met 8% kobalt, de ultieme prestatie en levensduur.
- Versterkte schacht om het blad op het zwakste punt te versterken.
- Geoptimaliseerd 0,90 mm dik bladlichaam voor maximale snelheid en flexibiliteit.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 300 mm |
| Materiaal | bi-met, co |
| Type | sabelzaagblad |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 28,82 excl. BTW
/ pak
€ 34,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
