METABO CIRKELZAAGBLAD CORDLESSCUTCLASSIC 254X30 48 WZ 5 /B
Cirkelzaagbladen "cordless cut wood", klassieke kwaliteit, voor semi-stationaire cirkelzagen
Zie technische informatieReferenties
Metabo:628691000
Rubix:A0496663
Fabrikant:628691000
EAN:4061792238671

Productdetails : METABO CIRKELZAAGBLAD CORDLESSCUTCLASSIC 254X30 48 WZ 5 /B
Maximale looptijd voor accu-zaagmachines door extra dunne stambladdikte mm en zaagbreedte, Duidelijk meer zaagsnedes per acculading in vergelijking met standaard zaagbladen bij dezelfde hoge standtijd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 254 mm |
| Materiaal | hw/ct |
| Type | cirkelzaagblad |
| Verpakking | blister |
| Totale lengte | 254 mm |
| Aantal tanden | 48 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,95 excl. BTW
/ stuk
€ 33,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen