METABO DECOUPEERZAAGBLADEN PRO HCS 74MM 4,0-5,2 (PK=5ST)
Decoupeerzaagbladen "clean wood"
Zie technische informatieReferenties
Metabo:623923000
Rubix:19100928
Fabrikant:623923000
EAN:4007430143952

Productdetails : METABO DECOUPEERZAAGBLADEN PRO HCS 74MM 4,0-5,2 (PK=5ST)
snel, zuiver en exact haaks
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 74 mm |
| Materiaal | hcs |
| Type | decoupeerzaagblad |
| Totale lengte | 74 mm |
| Aantal tanden per cm | 5,2 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,37 excl. BTW
/ pak
€ 10,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen