METABO CIRKELZAAGBLAD HW/CT 315X30, 48 WZ 628224000
Cirkelzaagbladen "precision cut wood", professionele kwaliteit, voor semi-stationaire cirkelzagen
Zie technische informatieReferenties
Metabo:628224000
Rubix:A0200974
Fabrikant:628224000
EAN:4007430190390

Productdetails : METABO CIRKELZAAGBLAD HW/CT 315X30, 48 WZ 628224000
Zeer breed gebruiksspectrum in de houtbewerking, Voor zeer goede, zuivere zaagresultaten bij langs- en dwarssneden in zacht- en hardhout, Uitermate geschikt voor massief hout en gelaagd hout, ruwe spaanplaat, gecoat of gefineerd, MDF, composiet, Hoger vermogen van de cirkelzagen nodig, Bijzonder lange levensduur door het uitstekende, zeer harde metaal en de fijngeslepen tanden, Nauwkeurige, geluids- en trillingsarme zaagsnedes door gelaserde elastische sleuven (en deels laserornamenten), evenals stambladen van kwalitatief hoogwaardig staal, Nevengatopname bij cirkelzaagbladen met een Ø van 216, 250, 254 en groter dan 300 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 315 mm |
| Materiaal | hw/ct |
| Type | cirkelzaagblad |
| Verpakking | karton |
| Totale lengte | 315 mm |
| Aantal tanden | 48 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 80,97 excl. BTW
/ stuk
€ 97,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen