BOSCH DECOUPEERZAAGBLADENSET MM ADVANCED 10-D 2607012072
DECOUPEERZAAGBLADENSET
Zie technische informatieReferenties
Bosch:2607012072
Rubix:A0934513
EAN:4053423705287




Technische samenvatting
| Lengte | 100 mm |
|---|---|
| Materiaal | hcs, hss en bim |
| Type | decoupeerzaagblad |
Productdetails : BOSCH DECOUPEERZAAGBLADENSET MM ADVANCED 10-D 2607012072
Bosch decoupeerzaagbladenset mm advanced 10-d 2607012072
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Lengte | 100 mm |
| Materiaal | hcs, hss en bim |
| Type | decoupeerzaagblad |
| Verpakking | kunststof cassetteverpakking met eurogaatje |
| Totale lengte | 100 mm |
| Aantal tanden per cm | 3,33 |
| Aantal tanden | 33,3 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,69 excl. BTW
/ stuk
€ 22,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen