SMC PIN CILINDER CJPS16-5Z
CJP-Z, Pencilcilinder, enkelwerkend, veerretour
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:CJPS16-5Z
Rubix:A0726878
Fabrikant:CJPS16-5Z

Technische samenvatting
| Diameter zuiger | 16 mm |
|---|---|
| Slag van de Cilinder | 5 mm |
| Type | pincilinder |
Documenten
Productdetails : SMC PIN CILINDER CJPS16-5Z
Het compacte ontwerp van de dubbelwerkende pencilinders uit de CJP-serie van SMC minimaliseert de benodigde montageruimte. Om aan vele ontwerpstijlen tegemoet te komen, is de CJP verkrijgbaar in vijf montagestijlen: basisneus, voet, flens, gaffel en draaitap. Er is ook een model met automatische schakelaar verkrijgbaar. Beschikbare boringmaten zijn 6, 10 en 15 mm met slaglengtes van 5 tot 30 mm. Andere kenmerken zijn messing paneelmontagemoeren, roestvrijstalen zuigerstang en messing behuizingen.
Sterke punten
Boring (mm): 4, 6, 10, 16 Slaglengtes van 5 tot 15 mm 2 montageopties: inbouw- en paneelmontage One-touch-fitting kan worden aangesloten Stangkopkap beschikbaar.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter zuiger | 16 mm |
| Slag van de Cilinder | 5 mm |
| Type | pincilinder |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,14 excl. BTW
/ stuk
€ 32,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen