Referenties
KTR:CLAMPEX 19X24KTR150
Rubix:01080575
Fabrikant:081505019024

Productdetails : KTR CLAMPEX 150 19X24 SPANSET
KTR CLAMPEX-spanelementen, niet zelfcentrerend, schacht-naaf-verbindingen. Deze zorgen voor een spelingvrije en niet-positieve verbinding tussen cilindrische gladde schachten en naven zonder spiebaan. De spanelementen worden vastgeklemd via geïntegreerde schroeven die ook worden gebruikt voor niet-destructief losdraaien van de spanelementen (met uitzondering van de serie KTR 150). Afhankelijk van het type worden de spanelementen losgemaakt ofwel door enkel de schroeven los te maken of door bovendien de afzonderlijke elementen van de spanset van elkaar te trekken. De CLAMPEX-spanelementen genieten onder meer de voorkeur als een alternatief voor inlegspieverbindingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 10 g |
| Type | clampex |
| Boordiameter | 19 mm |
| Overdraagbaar draaimoment | 40 N.m |
| Buitendiameter | 24 mm |
| Uitvoering | 150 |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 84839089 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,26 excl. BTW
/ stuk
€ 9,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen