Referenties
KTR:086205038072
Rubix:01080758

Documenten
Productdetails : KTR CLAMPEX 620 38X72 SPANSET
Ktr clampex 620 38x72 spanset
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | ktr clampex 620 38x72 spanset |
| Asdiameter | 30 mm |
| Boordiameter | 38 mm |
| Totale lengte met schroeven | 22,7 mm |
| Aantal schroeven | 5 |
| Axiaal kracht | 43 kN |
| Vlakpersing as | 240 N/mm² |
| Gewicht | 0,5 kg |
| Overdraagbaar draaimoment | 650 N.m |
| Buitendiameter | 72 mm |
| Uitvoering | ktr 620 |
| Aangepaste tariefcode | 84839089 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 45,81 excl. BTW
/ stuk
€ 55,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
