Referenties
Bikon:DK0112120
Rubix:01440414




Productdetails : DOBIKON 1012 120X165 SPANSET
Bikon vergrendeling 1012
Locking Device type Dobikon 1012
Sterke punten
Zelfcentrerend hoog koppel
Toepassingen
Ideaal voor starre as-naafverbinding
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 7,1 g |
| Type | 1012 |
| Asdiameter | 120 mm |
| Boordiameter | 120 mm |
| Totale lengte met schroeven | 112 mm |
| Totale lengte zonder schroeven | 100 mm |
| Overdraagbaar draaimoment | 37700 N.m |
| Buitendiameter | 165 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 340,60 excl. BTW
/ stuk
€ 412,13 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden