Referenties
KTR:CLAMPEX 100X145KTR400
Rubix:01082029
Fabrikant:084005100145

Productdetails : KTR CLAMPEX 400 100X145 SPANSET
KTR CLAMPEX-spanelementen, zelfcentrerend, schacht-naaf-verbindingen. Deze zorgen voor een spelingvrije en niet-positieve verbinding tussen cilindrische gladde schachten en naafboringen zonder spiebaan. De spanelementen worden vastgeklemd via geïntegreerde schroeven die ook worden gebruikt voor niet-destructief losdraaien van de spanelementen (met uitzondering van de serie KTR 150). Afhankelijk van het type worden de spanelementen losgemaakt ofwel door enkel de schroeven los te maken of door bovendien de afzonderlijke elementen van de spanset van elkaar te trekken. De CLAMPEX-spanelementen genieten onder meer de voorkeur als een alternatief voor inlegspieverbindingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 5970 g |
| Type | clampex |
| Boordiameter | 100 mm |
| Overdraagbaar draaimoment | 26000 N.m |
| Buitendiameter | 145 mm |
| Uitvoering | 400 |
| Centrering | zelfcentrerend |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 84839089 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 436,95 excl. BTW
/ stuk
€ 528,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen