Referenties
Bikon:DK1115080
Rubix:01440561




Productdetails : DOBIKON 1015.1 80X120 SPANSET
Bikon 1015.1-vergrendelingsmechanisme
Locking Device type Dobikon 1015.1
Sterke punten
Hoog zelfcentrerend Koppel
Toepassingen
Ideaal voor starre verbinding as/naaf
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2,7 g |
| Type | 1015,1 |
| Asdiameter | 80 mm |
| Boordiameter | 80 mm |
| Totale lengte met schroeven | 70 mm |
| Totale lengte zonder schroeven | 60 mm |
| Overdraagbaar draaimoment | 6020 N.m |
| Buitendiameter | 120 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 150,80 excl. BTW
/ stuk
€ 182,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen