FACOM GEREEDSCHAPSET ALG. MECHANICA CM.130A (SET=148ST)
CM.130A Mechanische selectie
Zie technische informatieReferenties
Facom:CM.130A
Rubix:10100002
EAN:3148515012518

Productdetails : FACOM GEREEDSCHAPSET ALG. MECHANICA CM.130A (SET=148ST)
Metrische selectie geleverd zonder container.Samenstelling: 18 combinatiesleutels van 6 tot 24 mm 12 steeksleutels van 6 tot 32 mm. 1 verstelbare moersleutel 10 -. 55 1/4 - en 1/2 - doppen in doosjes van 5,5 tot 32 mm. 16 sleuf-, PH- en 100 V geïsoleerde schroevendraaiers. 1 90 tot 480 V spanning detector schroevendraaier. 17 haakse sleutels. 10 klemmen: universeel ommanteld, diagonaal gesneden, multi-socket, ommanteld met rechte halfronde snavels en platte of lange snavels, interne en externe borgringen 13-18. 1 meter tape - blokkeren - 3m. 1 ijzerzaagframe en 10 zaagbladen - bimetaal -. 5 vijlen. 1 vierkantstift. 1 klinkhamer 32 mm. 1 hamer met plastic punten. 2 spijkerjagers en 2 ponsen 2 - 4 mm. 1 precisiebeitel. 1 beitel. 1 precisienaald Ø 4 mm 1 elektriciensmes met stripper.
Sterke punten
For general mechanics.
Toepassingen
For general mechanics.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal elementen | 168 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.594,55 excl. BTW
/ set
€ 1.929,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen