Referenties
Asco:400904-542
Rubix:A0177184
Fabrikant:400904-542
EAN:3661475003681




Technische samenvatting
| Type | cm22 spoel |
|---|---|
| Type koppeling | dc |
| Materiaal mantel | aluminium |
Documenten
Productdetails : ASCO SPOEL 24VDC 400904-542
Spoelmaat 22 - 50/60 Hz klasse F
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | cm22 spoel |
| Type koppeling | dc |
| Materiaal mantel | aluminium |
| Spanning | 24 V |
| Verbinding | en 175301-803 (11 mm), industry standard form b (type 01) |
| Min. Gebruikstemperatuur | -25 °C |
| Max. Gebruikstemperatuur | 60 °C |
| Minimale bedrijfsdruk | 2 bar |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 41,18 excl. BTW
/ stuk
€ 49,83 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden