Asco
Filter opties
Categorieën
pneumatiek, hydrauliek & procestechniek (122)
mechanische aandrijving (1)
bevestiging & montage (1)
1Merk / Fabrikant
asco
(124)
109 Product (en) met 124 variant (s):
ASCO ONDERDELENSET DIAPHRAGM ASCO TYPE 353A044+353A043
- asco:C113444
- rubix:28546318
- fabrikant:C113444
- Type:asco onderdelenset diaphragm asco type 353a044+353a043
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
€ 85,61 excl. BTW
/ set
ASCO STEKKER 0-230V AC/DC DIN A VLAKKE DICHTING 88122602
- asco:88122602
- rubix:28540512
- ean:3661475002448
- Type:a
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
€ 2,16 excl. BTW
/ stuk
ASCO MEMBRAANSET 238 AC/DC NBR DN12 3/8 EN 1/2
- asco:C131600
- rubix:A0177182
- fabrikant:C131600
- ean:3661475008273
- Type:set reserveonderdelen
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
€ 31,27 excl. BTW
/ stuk
ASCO MAG.AFSL. SCE238C001 024/DC G3/8 0.3-10BAR DN12 MS NBR
- asco:E238D001-001
- rubix:28541375
- fabrikant:E238D001-001
- ean:3661475004497
- Type:magneetventiel
- Aantal poorten:2
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
€ 171,83 excl. BTW
/ stuk
ASCO AFSL. SCG238A046 230/50-60 G1/2 0-10BAR DN12.5 MS NBR
- asco:G238A046SCA8
- rubix:28541196
- fabrikant:G238A046SCA8
- Type:magneetventiel
- Aantal poorten:2
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
€ 193,44 excl. BTW
/ stuk
ASCO SPOEL 24VDC 400904-542
- asco:400904-542
- rubix:A0177184
- fabrikant:400904-542
- ean:3661475003681
- Type:cm22 spoel
- Type koppeling:dc
- Materiaal mantel:aluminium
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
€ 41,18 excl. BTW
/ stuk
ASCO MAG.AFSL. SCG238A050 230/50-60 G1 0-10BAR DN25 MS NBR
- asco:G238A050-007
- rubix:28541199
- fabrikant:SCG238A050.230/50-60
- Type:magneetafsluiter
- Type koppeling:ac
- Materiaal mantel:messing
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
€ 303,09 excl. BTW
/ stuk
ASCO SPOEL 230V50HZ 6WATT 400325-117
- asco:400325-117
- rubix:28549522
- fabrikant:400325-117
- ean:3661475177009
- Type:cm6 -ft
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
€ 41,05 excl. BTW
/ stuk
ASCO MAG.AFSL. SCE238C007 024/DC G1/2 0,3-16BAR DN12 MS NBR
- asco:E238D007-001
- rubix:28541381
- fabrikant:E238D007-001
- Type:magneetventiel
- Aantal poorten:2
- Levering doorgaans binnen 14 dagen
€ 180,28 excl. BTW
/ stuk
ASCO MAGNEETVENTIEL G356C135S1V01FQ
- asco:G356C135S1V01FQ
- rubix:A0648097
- Type:ev 3/2nf direct f1/8 lb/fpm 24vac dn1,6 p10b cde manu cnbi
- Aantal poorten:3
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
€ 64,13 excl. BTW
/ stuk
ASCO SPOEL 230V/50-60HZ 9W 400325-217
- asco:400325-217
- rubix:A0177149
- fabrikant:400325-217
- ean:3661475177139
- Type:cm6-fb
- Levering doorgaans binnen 14 dagen
€ 46,02 excl. BTW
/ stuk
ASCO REEDCONTACT + STEKKER 0.3M M8 P494A0021500A00
- asco:P494A0021500A00
- rubix:05153092
- fabrikant:P494A0021500A00
- ean:3661475118316
- Type:magnetische positiedetector
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
€ 53,13 excl. BTW
/ stuk
ASCO KLEP SOLONOID 3/2 NF DN1,6 10B SIZE 30, 19000006.24/DC
- asco:19000006--D2
- rubix:A0177188
- fabrikant:19000006.24/DC
- ean:3661475002622
- Type:magneetventiel
- Aantal poorten:3
- Levering doorgaans binnen 31 dagen
€ 98,99 excl. BTW
/ stuk
ASCO REVISIESET TBV E290A393
- asco:C131204
- rubix:A0177170
- fabrikant:C131204
- Type:asco revisieset tbv e290a393
- Levering doorgaans binnen 23 dagen
€ 21,01 excl. BTW
/ stuk
ASCO SPOEL 400525101 24/50H 15,4 WATT
- asco:400525-101
- rubix:A0177175
- fabrikant:400525-101
- Type:asco spoel 400525101 24/50h 15,4 watt
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
€ 74,50 excl. BTW
/ stuk
ASCO REPAIRKIT TBV 210C094 /210C093
- asco:C302272
- rubix:28540486
- fabrikant:C302272
- Type:210c093/210c094
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
€ 155,29 excl. BTW
/ stuk
ASCO VENTIEL G256C35S1V01F1
- asco:G256C135S1V01F1
- rubix:A0546572
- fabrikant:G256C135S1V01F1
- ean:3661475051828
- Type:magneetventiel
- Aantal poorten:2
- Levering doorgaans binnen 30 dagen
€ 56,16 excl. BTW
/ stuk
ASCO VRIJSTROOMAFSL. 50MM BRONS E290D0330DA0000 NC DN20 G3/4
- asco:E290D0330DA0000
- rubix:A0909058
- ean:3661475004121
- Type:pilootventiel 2/2 normaal gesloten 3/4 brons/ptfe kop 50 kunststof p10b assc
- Bedrijfsdruk:10 bar
- Levering doorgaans binnen 23 dagen
€ 279,64 excl. BTW
/ stuk
ASCO STUURVENTIEL 3/2 NC 18900001 24/DC
- asco:18900001--D2
- rubix:A0177147
- fabrikant:18900001.24/DC
- ean:3661475003926
- Type:magneetventiel
- Aantal poorten:3
- Levering doorgaans binnen 23 dagen
€ 77,28 excl. BTW
/ stuk
ASCO VENTIEL 5/2 G1/8 MINI SPOOL 52000002
- asco:52000002
- rubix:A0191285
- fabrikant:52000002
- ean:3661475006088
- Type:5/2 differentieel terugroepen
- Aantal poorten:5
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
€ 175,71 excl. BTW
/ stuk
ASCO JOUCOMATIC 1/4 QUICK EXHAUST VALVE 34600136
- asco:34600136
- rubix:28540501
- fabrikant:34600136
- ean:3661475005807
- Type:snelle uitlaatklep
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
€ 96,47 excl. BTW
/ stuk
ASCO MAG.AFSL. SCG238A048 024/DC G3/4 0-10BAR DN19 MS NBR
- asco:G238A048SCD2
- rubix:28541284
- fabrikant:G238A048SCD2
- Type:magneetventiel
- Type koppeling:3/4
- Materiaal mantel:messing
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
€ 279,07 excl. BTW
/ stuk
ASCO REVISIESET C304031
- asco:C304031
- rubix:28546560
- Type:reparatieset
- Levering doorgaans binnen 14 dagen
€ 167,12 excl. BTW
/ stuk
AVENTICS A652A0000000003 A652A0000000003
- asco:A652A0000000003
- rubix:A0706495
- ean:3661475012492
- Diameter schroefdraad (inch):g 1/2 ''
- Levering doorgaans binnen 23 dagen
€ 375,73 excl. BTW
/ stuk
24 items van 109