FESTO POSITIEREGELAAR CMSX-P-S-C-U-F1-S-50-A 3929370

CMSX klepstandsteller

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:CMSX-P-S-C-U-F1-S-50-A
Rubix:05124768
Fabrikant:3929370
EAN:4052568273798
FESTO POSITIEREGELAAR CMSX-P-S-C-U-F1-S-50-A 3929370
Technische samenvatting
Typeklepstandsteller voor procesautomatisering
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO POSITIEREGELAAR CMSX-P-S-C-U-F1-S-50-A 3929370


Beweegbare lastafel CMSX-P-S-C-U-F1-S-50-A Voor positieregeling van enkelwerkende, pneumatische, kwartslag draaiende schakelaars in procesautomatiseringssystemen. Meetbereik in graden=0 - 100 graden, Voldoet aan norm=VDI/VDE 3845 (NAMUR), Kortsluitvastheid=Ja, Polariteitsbescherming=(* voor instelwaarde, * Voor werkspanningsverbindingen), Type display=LCD met achtergrondverlichting
Positioner CMSX-P-S-C-U-F1-S-50-A 3929370

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeklepstandsteller voor procesautomatisering
Aangepaste tariefcode90328100
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
539,83 excl. BTW
/ stuk
653,19 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen