Referenties
Festo:DZF-50-125-P-A
Rubix:05106204
Fabrikant:164073
EAN:4052568136741

Documenten
Productdetails : FESTO VLAKKE CILINDER DZF-50-125-P-A 164073
vlakke cilinder DZF-50-125-P-A met borging tegen verdraaiing, voor positiedetectie, met elastische dempingsringen in de eindposities. Verschillende bevestigingsmogelijkheden, met en zonder extra bevestigingselementen. Slag=125 mm, Zuigerdiameter=(* 50 mm, * equivalente diameter), Maximale verdraaiingshoek van de zuigerstang +/-=0,5 deg, Demping=P: elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden, Inbouwpositie=willekeurig
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1605,6 g |
| Type | dzf platte cilinder, metrisch |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84123100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 227,97 excl. BTW
/ stuk
€ 275,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen