FESTO L-SLANGVERBINDING L-PK-6 150012

CN L Nippelschroefkoppeling

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:L-PK-6
Rubix:06141060
Fabrikant:150012
EAN:4052568030322
FESTO L-SLANGVERBINDING L-PK-6 150012

Technische samenvatting

Documenten

Productdetails : FESTO L-SLANGVERBINDING L-PK-6 150012


Nippelschroef L-koppeling L-PK-6 met nippelschroefkoppelingen. Nominale grootte=5,3 mm, Werkmedium=perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-], Opmerking over werk- en stuurmedium=gesmeerde werking mogelijk (later vereist voor verdere werking), Pneumatische verbinding=PK-6, Materiaalspecificatie=conform RoHS

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistieke afmetingen (D x B x H)100x60x20 mm
Logistiek gewicht7,62 g
Typecn
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode39174000
€ 2,31 excl. BTW
/ stuk
€ 2,80 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden