COROMANT T-MAX P DRAAIWISSELPLAAT CNMG 12 04 04-MF 2220
CNMG 1204 negatief inzetstuk
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:CNMG 12 04 04-MF 2220
Rubix:A0206368
Fabrikant:7231321
EAN:7323221713218

Productdetails : COROMANT T-MAX P DRAAIWISSELPLAAT CNMG 12 04 04-MF 2220
T-Max® P, wisselplaat voor draaien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | cnmg 12 04 04-mf 2220 |
| Schakering | 2220 |
| Dikte | 4,762 mm |
| Radius | 0,397 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,74 excl. BTW
/ stuk
€ 23,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
