Referenties
Iscar:CNMM 160612-NM IC8250
Rubix:20791300
Fabrikant:5550271

Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT CNMM 160612-NM IC8250 5550271
Enkelzijdig ruitvormig draaiplaatje CNMM 160612-NM met chipbreker type NM voor grof verspanen. 80° ruit, radius 1,2 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiplaatje (cnmm) |
| Schakering | ic8250 |
| Lengte zijkant | 16,12 mm |
| Dikte | 6,35 mm |
| Radius | 1,2 mm |
| Insertmaat | 15,88 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 255,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 309,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen