COROMANT T-MAX P DRAAIWISSELPLAAT CNMG 19 06 08-MM 2035

CNMG 1204 negatief inzetstuk

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:CNMG190608-MM2035
Rubix:A0167106
Fabrikant:5725415
COROMANT T-MAX P DRAAIWISSELPLAAT CNMG 19 06 08-MM 2035

Technische samenvatting

Type plaatjecnmg190608-mm2035
Schakering2035
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT T-MAX P DRAAIWISSELPLAAT CNMG 19 06 08-MM 2035


Deze T-Max® P draaikop van Sandvik Coromant is ontworpen voor halfafwerking op austenitisch roestvast staal (HB 180). Het geoptimaliseerde ontwerp zorgt voor een efficiënte bewerking, terwijl de spaanafbrokkeling verbetert dankzij een hogere voedingssnelheid. De ruitvormige vorm van 80° en de vier snijkanten zorgen voor een betere verdeling van de snijkrachten, waardoor voortijdige slijtage wordt verminderd en de bewerkingsstabiliteit toeneemt. Deze wisselplaat is geschikt voor draai-, richt- en profileerbewerkingen en is ideaal voor het bewerken van roestvast staal met een verbeterde oppervlakteafwerking.

Specificaties:
- Aantal snijkanten: 4
- Vorm wisselplaat: Ruitvormig 80°
- Richting: Neutraal
- Substraat: HC
- Hoofdspelinghoek: 0°

Merkinformatie:
Sandvik Coromant is een wereldleider in snijgereedschappen en geavanceerde verspaningsoplossingen. Sinds de oprichting in 1942 heeft het merk innovatieve producten ontworpen en diensten geleverd om de productiviteit van industriële bedrijven te maximaliseren. Met strenge kwaliteitsnormen en een sterk streven naar duurzaamheid blijft Sandvik Coromant een onmisbare bondgenoot voor verspanende professionals.

Sterke punten

- Uitstekende halfafwerkingsprestaties op austenitisch roestvast staal (HB 180);
- Soepele bewerking dankzij betrouwbare geometrie;
- Verbeterde spaanfragmentatie voor schoner werken;
- Geschikt voor draaien, richten en profileren.

Toepassingen

De T-Max® P-draaikop wordt aanbevolen voor het bewerken van austenitisch roestvast staal (HB 180) bij halfafwerking. Het is ideaal voor industriële sectoren zoals lucht- en ruimtevaart, de automobielindustrie en mechanische productie en is bijzonder geschikt voor onderdelen zoals stijve assen, assen, naven en tandwielen. Het ontwerp verkort de cyclustijden en zorgt voor een optimale oppervlaktekwaliteit, zelfs onder ongunstige snijomstandigheden.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Type plaatjecnmg190608-mm2035
Schakering2035
Dikte6,35 mm
Radius0,8 mm
€ 38,92 excl. BTW
/ stuk
€ 47,09 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 4 dagen