ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG SNMM 190616-NM IC9350 5507601
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:SNMM 190616-NM IC9350
Rubix:A0510705
Fabrikant:5507601

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiplaatje iso-negatief (snmm) |
|---|---|
| Schakering | ic9350 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG SNMM 190616-NM IC9350 5507601
Draaiplaatje Iscar SNMM 190616-NM met IC9350. Enkelzijdig vierkant wisselplaatje voor ontbramen/ruwfrezen (roughing) met negatief inzetgeometrie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiplaatje iso-negatief (snmm) |
| Schakering | ic9350 |
| Lengte zijkant | 19,05 mm |
| Dikte | 6,35 mm |
| Radius | 1,6 mm |
| Insertmaat | 19,05 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 336,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 406,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen