GEDORE DOPSLEUTELSET 1/4"-3/8"-1/2" IN 4/4 CT-MOD. (SE=91ST)
Doppenset 91-dlg - 2005 CT4-U
Zie technische informatieReferenties
Gedore:2005 CT4-U-20
Rubix:A0210361
Fabrikant:2016257
EAN:4010886878408

Productdetails : GEDORE DOPSLEUTELSET 1/4"-3/8"-1/2" IN 4/4 CT-MOD. (SE=91ST)
• afmetingen: 633 x 390 x 35 mm
Dopsleutelset 1/4"-3/8"-1/2" in Check-Tool-module, 91-dlg afmetingen: 633 x 390 x 35 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 7400 g |
| Aantal elementen | 91 |
| Aansluiting | 1/4-3/8-1/2 '' |
| Materiaal | verchroomd |
| Aangepaste tariefcode | 82060000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.223,60 excl. BTW
/ set
€ 1.480,56 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
