HONEYWELL HANDSCHOEN COLD GRIP NF11HD MT 11XXL

Cold Grip-handschoenen plus 5

Zie technische informatie

Referenties

Honeywell:NF11HD/11XXL
Rubix:22512254
Fabrikant:NF11HD/11XXL
EAN:3603835523514
HONEYWELL HANDSCHOEN COLD GRIP NF11HD MT 11XXL
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Maat11
Isolatiewaarde (EN 511)20
Hoofdmateriaalpolyamide
Zie alle specificaties

Productdetails : HONEYWELL HANDSCHOEN COLD GRIP NF11HD MT 11XXL


De dubbellaagse constructie bestaat uit een snijbestendige buitenlaag en een geïsoleerde binnenlaag. Werknemers kunnen zich zo in de kou comfortabel voelen zonder een tweede paar handschoenen aan te hoeven trekken voor extra bescherming tegen snijwonden.
Gebreide handschoenen gemaakt van polyamide/composietvezel. PVC-schuimcoating HPT (Hydropollent technology™) zwart 3/4 naadloos. Elastische gebreide pols
Normen: EN388_3532 en EN511_020

Sterke punten

De buitenkant is een naadloos breiwerk van 15 steken per inch dat een uitstekende beweeglijkheid biedt.
De cellulaire PVC-coating zorgt voor een uitstekende hechting om te voorkomen dat de handen op natte of droge oppervlakken wegglijden.
De oranje coating met hoge zichtbaarheid maakt het gemakkelijker om werknemers te spotten in omgevingen met weinig licht.
Het thermische interieur is zacht en fungeert als extra kussen voor de handpalmen bij het opnemen van zware voorwerpen.
De handschoen behoudt zijn flexibiliteit, zelfs bij lage temperaturen.
De handschoenen bieden bescherming tegen snijwonden van niveau 4 volgens ANSI.

Toepassingen

Omgaan met natte of vettige onderdelen met een hoog risico op snijwonden in koude omgevingen. Perfect geschikt voor taken waarbij bescherming nodig is tegen zowel kou als snijwonden, zonder dat dat ten koste gaat van het comfort en de beweeglijkheid.
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid12
Maat11
Isolatiewaarde (EN 511)20
Hoofdmateriaalpolyamide
Contact met voedingsmiddelennee
Coating van de handschoenenpolyvinylchloride (pvc)
Materiaalpolyamide/composietvezel
€ 137,28 excl. BTW
/ 12 paar
€ 166,11 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen