TEGERA HANDSCHOEN 8810 MT 8

Synthetische handschoen TEGERA 8810 INFINITY

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Tegera:8810-8
Rubix:A0613001
EAN:7340118321448
TEGERA HANDSCHOEN 8810 MT 8

Technische samenvatting

Maat8
Isolatiewaarde (EN 511)x2x
Hoofdmateriaalacryl
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TEGERA HANDSCHOEN 8810 MT 8


De TEGERA® INFINITY 8810 handschoen biedt bescherming tegen kou, terwijl hij zacht en soepel blijft. Ideaal voor gebruik in droge tot semi-droge omgevingen, dankzij de nitrilschuimcoating die zorgt voor uitstekende grip en hoge vingertopgevoeligheid. De fleecevoering en ademende materialen bieden langdurig comfort, zelfs in koude omstandigheden.

Kenmerken:
De TEGERA® INFINITY 8810 handschoen is ontworpen om superieure bescherming en comfort te bieden bij werkzaamheden in koude omstandigheden. De nitrilschuimcoating biedt uitstekende grip zonder in te leveren op vingertopgevoeligheid, essentieel voor precisiewerk. De fleecevoering, gecombineerd met nylon-, acryl- en spandexvezels, zorgt voor een effectieve thermische isolatie, waardoor de handen warm blijven zonder oververhitting. Dankzij het ademend vermogen kan de handschoen de hele dag comfortabel gedragen worden. Hij beschermt tegen schuurwonden, snijwonden, scheurwonden, kloven en blaren. Bovendien zijn deze handschoenen geschikt voor contact met voedsel.

Specificaties:
- Dompelmateriaal: Nitrilschuim, Aqua PU
- Voeringstof: Fleece, Nylon, Acryl, Spandex
- Beschikbare maten: 7, 8, 9, 10, 11
- Lengte: 235-275 mm (afhankelijk van de maat)
- Kleur: Zwart, Geel
- Verpakking: 6 paar per bundel / 120 paar per doos

Normen:
Deze handschoen voldoet aan de Europese norm EN ISO 21420 en EN 511, wat bescherming tegen contactkou garandeert (2/4). Daarnaast voldoet hij aan EN 388 met een classificatie van 4221A, wat de weerstand tegen schuren (4/4), snijden (2/4), scheuren (2/4) en perforatie (1/4) aantoont. De snijweerstand volgens ISO EN 13997 is geclassificeerd als A. Verder biedt de handschoen thermische weerstand conform EN 407 niveau 1, waardoor incidentele manipulatie van warme objecten tot 100°C mogelijk is. Tot slot zijn de handschoenen Oeko-Tex- en Dermatest-gecertificeerd, wat aangeeft dat ze veilig zijn voor de huid. Goedgekeurd voor voedselverwerking volgens verordening EG 1935/2004.

Merkinformatie:
TEGERA is een merk van het Zweedse bedrijf Ejendals, gespecialiseerd in de productie en distributie van persoonlijke beschermingsmiddelen, waaronder veiligheidshandschoenen en veiligheidsschoenen. Sinds de oprichting in 1949 staat Ejendals bekend om zijn toewijding aan veiligheid op de werkplek door producten van hoge kwaliteit te leveren die handen en voeten beschermen in diverse industriële omgevingen.
Winter glove with great fit for versatile work in cold and dry/semi-dry environments.

Sterke punten

- Optimale bescherming tegen kou dankzij de fleecevoering, perfect voor koude of semi-koude omgevingen;
- Uitstekende vingertopgevoeligheid voor meer precisie bij gemiddelde hanteringstaken;
- Verbeterde grip dankzij een palm gecoat met nitrilschuim, voor een veilige grip op objecten;
- Verhoogd comfort door het gebruik van ademende en elastische materialen, wat langdurig gebruik zonder ongemak garandeert;
- Weerstand tegen contactwarmte tot 100°C, wat de veelzijdigheid in verschillende werkomgevingen vergroot.

Toepassingen

De TEGERA® INFINITY 8810 handschoen wordt aanbevolen voor droge, koude, vochtige of vuile omgevingen. Hij is bijzonder geschikt voor machinegebruik, bouw- en constructiewerkzaamheden, timmerwerk, installaties, transport, het besturen van voertuigen en activiteiten in magazijnen en luchthavens. Dankzij het specifieke ontwerp is deze handschoen ideaal voor reparatiewerkzaamheden en gemiddelde hanteringstaken, met effectieve bescherming en comfort gedurende de hele werkdag.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Maat8
Isolatiewaarde (EN 511)x2x
Hoofdmateriaalacryl
Contact met voedingsmiddelenja
Verpakking6 paar per pak;120 doos
Coating van de handschoenennitril
Kleurzwart
Materiaalacryl/nylon/spandex (voering);nitril schuim/watergebaseerd pu (dompelen);fleece (voering);nitril/nylon (buitenkant);acryl (binnenkant)
€ 8,83 excl. BTW
/ paar
€ 10,68 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Maat