FESTO VERZORGINGSEENHEID FRC-1/2-D-MAXI-KF-A 186062

Combi Verzorgingseenheid FRC-1/2-D

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:FRC-1/2-D-MAXI-KF-A
Rubix:05092051
Fabrikant:186062
EAN:4052568146603
FESTO VERZORGINGSEENHEID FRC-1/2-D-MAXI-KF-A 186062

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad (inch)1/2 ''
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO VERZORGINGSEENHEID FRC-1/2-D-MAXI-KF-A 186062


Verzorgingseenheden (combinatie) FRC-1/2-D-MAXI-KF-A bestaande uit manueel bediend ventiel, filterregelventiel, olienevelaar, inschakelventiel met magneetspoel 24 VDC zonder contactdoos, drukopbouwventiel en aftakkingsmodule met drukschakelaar zonder contactdoos, met bevestigingsbeugels. Met automatische condensaataftap en metalen beschermmantel. Grootte=Maxi, Reeks=D, Bedieningsveiligheid=Draaiknop met vergrendeling, Inbouwpositie=loodrecht +/- 5°, Filterfijnheid=40 µm

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht6139 g
Diameter schroefdraad (inch)1/2 ''
Volumestroom3400 l/min
Bouwmaat0
Land van oorsprongHU
Aangepaste tariefcode84213925
€ 1.685,56 excl. BTW
/ stuk
€ 2.039,53 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen