FESTO VERZORGINGSEENHEID FRC-1/4-DB-7-MINI-H 537656
Combi Verzorgingseenheid FRC-1/4-DB-7
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:FRC-1/4-DB-7-MINI-H
Rubix:05132202
Fabrikant:537656
EAN:4052568173760

Documenten
Productdetails : FESTO VERZORGINGSEENHEID FRC-1/4-DB-7-MINI-H 537656
Verzorgingseenheid FRC-1/4-DB-7-MINI-H Combinatie filter/drukregelaar/olienevelaar, maximale uitgangsdruk 7 bar, 40 µm filter. Met manometer en met direct gestuurd drukregelventiel. Grootte=Mini, Breedte=88 mm, Reeks=DB, Bedieningsveiligheid=Draaiknop met vergrendeling, Inbouwpositie=loodrecht +/- 5°
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 315 g |
| Diameter schroefdraad (inch) | 1/4 '' |
| Volumestroom | 650 l/min |
| Bouwmaat | 0 |
| Land van oorsprong | HU |
| Aangepaste tariefcode | 84213925 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 123,49 excl. BTW
/ stuk
€ 149,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen