FESTO VERZORGINGSEENHEID MSB6-1/2:C3J1M1-WP 542272
Combi Verzorgingseenheid MSB6-1/2
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:MSB6-1/2:C3J1M1-WP
Rubix:05120812
Fabrikant:542272
EAN:4052568180287

Documenten
Productdetails : FESTO VERZORGINGSEENHEID MSB6-1/2:C3J1M1-WP 542272
Verzorgingseenheden (combinatie) MSB6-1/2:C3J1M1-WP Bestaande uit inschakelventiel manueel, filterregelventiel, olienevelaar, wandbevestigingsplaat. Maximale uitgangsdruk 12 bar, 40 µm-filter, met manometer, vergrendelbare regelkop, kunststofreservoir met kunststofbeschermmantel, manuele condensaataftap, debietrichting van links naar rechts. Grootte=6, Reeks=MS, Bedieningsveiligheid=(* Draaiknop met vergrendeling, * met toebehoren, sluitbaar), Inbouwpositie=loodrecht +/- 5°, Filterfijnheid=40 µm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 360x280x145 mm |
| Logistiek gewicht | 3643 g |
| Diameter schroefdraad (inch) | 1/2 '' |
| Volumestroom | 950 l/min |
| Bouwmaat | 4 |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84213925 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 220,75 excl. BTW
/ stuk
€ 267,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen