FESTO VERZORGINGSEENHEID FRC-1/8-D-7-MINI-A 162762
Combi Verzorgingseenheid FRC-1/8-D-7
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:FRC-1/8-D-7-MINI-A
Rubix:05092114
Fabrikant:162762
EAN:4052568132743

Documenten
Productdetails : FESTO VERZORGINGSEENHEID FRC-1/8-D-7-MINI-A 162762
Verzorgingseenheid FRC-1/8-D-7-MINI-A Combinatie filter/drukregelaar/olienevelaar, maximale uitgangsdruk 7 bar, 40 µm filter, met metalen beschermmantel. Met automatische condensaataftap. Grootte=Mini, Reeks=D, Bedieningsveiligheid=Draaiknop met vergrendeling, Inbouwpositie=loodrecht +/- 5°, Condensaataftap=volautomatisch
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 247x52x118 mm |
| Logistiek gewicht | 853,8 g |
| Diameter schroefdraad (inch) | 1/8 '' |
| Volumestroom | 800 l/min |
| Bouwmaat | 0 |
| Land van oorsprong | HU |
| Aangepaste tariefcode | 84213925 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 279,87 excl. BTW
/ stuk
€ 338,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 21 dagen