FESTO FILTERREGELVENTIEL LFR-1/4-D-5M-MINI-A 162727

Filterreduceer LFR-1/4-D-5M

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:LFR-1/4-D-5M-MINI-A
Rubix:05103173
Fabrikant:162727
EAN:4052568132408
FESTO FILTERREGELVENTIEL LFR-1/4-D-5M-MINI-A 162727

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad (inch)1/4 ''
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO FILTERREGELVENTIEL LFR-1/4-D-5M-MINI-A 162727


filterregelventiel LFR-1/4-D-5M-MINI-A met metalen beschermmantel en manometer, filterfijnheid 5 µm. Met automatische condensaataftap. Grootte=Mini, Reeks=D, Bedieningsveiligheid=Draaiknop met vergrendeling, Inbouwpositie=loodrecht +/- 5°, Filterfijnheid=5 µm

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)272x81x55 mm
Logistiek gewicht558 g
Diameter schroefdraad (inch)1/4 ''
Materiaalgegoten zink
Volumestroom1200 l/min
Filterfijnheid5 µm
Aansluiting 11/4
Land van oorsprongHU
Aangepaste tariefcode84811005
211,68 excl. BTW
/ stuk
256,13 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 21 dagen